TEKNOMEGA SRL - TKGISO2150 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H25 M5 D20 HF UL - ISO2150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25 mm
Passo del filetto, metrico - 5
Diametro esterno - 20 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
8050503318777
Codice prodotto
TKGISO2150
Cod. produttore
ISO2150
Produttore
TKG
Lunghezza:
25 mm
Passo del filetto, metrico:
5
Diametro esterno:
20 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H25M520mm



