AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2105 ISOLATORE BARILOT.PA66 H75 M12 Ch50 HF UL

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 75 mm

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Diametro esterno - 35 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050503318661

Codice prodotto

TKGISO2105

Cod. produttore

ISO2105

Produttore

TKG

Lunghezza:

75 mm

Passo del filetto, metrico:

12

Diametro esterno:

35 mm

Materiale:

Plastica

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H75M12