TEKNOMEGA SRL - TKGISO2101 ISOLATORE BARILOT.PA66 H70 M10 Ch65 HF UL - ISO2101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 70 mm
Passo del filetto, metrico - 10
Diametro esterno - 50 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8050503318647
Codice prodotto
TKGISO2101
Cod. produttore
ISO2101
Produttore
TKG
Lunghezza:
70 mm
Passo del filetto, metrico:
10
Diametro esterno:
50 mm
Materiale:
Plastica
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H70M10



