AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2095 ISOLATORE BARILOT.PA66 H60 M8 Ch54 HF UL

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 60 mm

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Diametro esterno - 42 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050503318623

Codice prodotto

TKGISO2095

Cod. produttore

ISO2095

Produttore

TKG

Lunghezza:

60 mm

Passo del filetto, metrico:

8

Diametro esterno:

42 mm

Materiale:

Plastica

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H60M8