TEKNOMEGA SRL - TKGISO2094 ISOLATORE BARILOT.PA66 H55 M10 Ch55 HF UL - ISO2094

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 55 mm
Passo del filetto, metrico - 10
Diametro esterno - 45 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8050503318616
Codice prodotto
TKGISO2094
Cod. produttore
ISO2094
Produttore
TKG
Lunghezza:
55 mm
Passo del filetto, metrico:
10
Diametro esterno:
45 mm
Materiale:
Plastica
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H55M10



