AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2091 ISOLATORE BARILOT.PA66 H50 M10 Ch50 HF UL - ISO2091

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 50 mm

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8050503318593

Codice prodotto

TKGISO2091

Cod. produttore

ISO2091

Produttore

TKG

Lunghezza:

50 mm

Passo del filetto, metrico:

10

Diametro esterno:

40 mm

Materiale:

Plastica

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H50M10ch.50