AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2090 ISOLATORE BARILOT.PA66 H50 M10 Ch36 HF UL - ISO2090

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 50 mm

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Diametro esterno - 29 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8050503318586

Codice prodotto

TKGISO2090

Cod. produttore

ISO2090

Produttore

TKG

Lunghezza:

50 mm

Passo del filetto, metrico:

10

Diametro esterno:

29 mm

Materiale:

Plastica

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H50M10