TEKNOMEGA SRL - TKGISO2078 ISOLATORE BARILOT.PA66 H45 M10 Ch50 HF UL - ISO2078

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 45 mm
Passo del filetto, metrico - 10
Diametro esterno - 41 mm
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
8050503318555
Codice prodotto
TKGISO2078
Cod. produttore
ISO2078
Produttore
TKG
Lunghezza:
45 mm
Passo del filetto, metrico:
10
Diametro esterno:
41 mm
Materiale:
Plastica
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H45M10ch.50



