TEKNOMEGA SRL - TKGISO2070 ISOLATORE BARILOT.PA66 H45 M8 Ch41 HF UL - ISO2070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 45 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 33 mm
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
8050503318524
Codice prodotto
TKGISO2070
Cod. produttore
ISO2070
Produttore
TKG
Lunghezza:
45 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
33 mm
Materiale:
Plastica
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H45M8



