AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2063 ISOLATORE BARILOT.PA66 H40 M10 Ch48 HF UL - ISO2063

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 40 mm

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8050503318500

Codice prodotto

TKGISO2063

Cod. produttore

ISO2063

Produttore

TKG

Lunghezza:

40 mm

Passo del filetto, metrico:

10

Diametro esterno:

40 mm

Materiale:

Plastica

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H40M10ch.46