TEKNOMEGA SRL - TKGISO2048 ISOLATORE BARILOT.PA66 H35 M10 Ch40 HF UL - ISO2048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 35 mm
Passo del filetto, metrico - 10
Diametro esterno - 35 mm
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
8050503318456
Codice prodotto
TKGISO2048
Cod. produttore
ISO2048
Produttore
TKG
Lunghezza:
35 mm
Passo del filetto, metrico:
10
Diametro esterno:
35 mm
Materiale:
Plastica
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H35M10ch.40



