AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2045 ISOLATORE BARILOT.PA66 H35 M10 Ch32 HF UL - ISO2045

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 35 mm

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Diametro esterno - 28 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050503318432

Codice prodotto

TKGISO2045

Cod. produttore

ISO2045

Produttore

TKG

Lunghezza:

35 mm

Passo del filetto, metrico:

10

Diametro esterno:

28 mm

Materiale:

Plastica

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H35M10