TEKNOMEGA SRL - TKGISO2040 ISOLATORE BARILOT.PA66 H35 M8 Ch32 HF UL - ISO2040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 35 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 28 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8050503318425
Codice prodotto
TKGISO2040
Cod. produttore
ISO2040
Produttore
TKG
Lunghezza:
35 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
28 mm
Materiale:
Plastica
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H35M8



