AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2015 ISOLATORE BARILOT.PA66 H25 M5 Ch20 HF UL

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25 mm

  • Passo del filetto, metrico - 5

  • Diametro esterno - 15 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050503318371

Codice prodotto

TKGISO2015

Cod. produttore

ISO2015

Produttore

TKG

Lunghezza:

25 mm

Passo del filetto, metrico:

5

Diametro esterno:

15 mm

Materiale:

Plastica

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H25M5