AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2000 ISOLATORE BARILOT.PA66 H15 M4 Ch14 HF UL - ISO2000

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 15 mm

  • Passo del filetto, metrico - 4

  • Diametro esterno - 12 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050503318333

Codice prodotto

TKGISO2000

Cod. produttore

ISO2000

Produttore

TKG

Lunghezza:

15 mm

Passo del filetto, metrico:

4

Diametro esterno:

12 mm

Materiale:

Plastica

Isolatore, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGISO2000 - ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H15M4