AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1100 Distanziale metallico H.15mm M6 - DZM1100

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza della superficie di contatto - 15 mm

  • Dimensione metrica 1 - 6

  • Dimensione metrica 2 - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050503315707

Codice prodotto

TKGDZM1100

Cod. produttore

DZM1100

Produttore

TKG

Modello:

Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)

Materiale:

Acciaio

Lunghezza della superficie di contatto:

15 mm

Dimensione metrica 1:

6

Dimensione metrica 2:

6

Distanziali metallici - CARATTERISTICHE TECNICHE: • Acciaio zincato • Profilo esagonale • Filettature M - F (Maschio-Femmina) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 • A norma DIN 176 • Resistenza alla trazione 500 N/mm2