AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGDIN3060 Profilo DIN simmetrico H15x35 L.3

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050503315417

Codice prodotto

TKGDIN3060

Cod. produttore

DIN3060

Produttore

TKG

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Spessore del materiale:

1 mm

PROFILO DIN SENDZIMIR SENZA FORI H15mm L3m