TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1085 Profilo DIN simmetrico Estruso - DIN1085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo speciale
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8050503315240
Codice prodotto
TKGDIN1085
Cod. produttore
DIN1085
Produttore
TKG
Modello:
Profilo speciale
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Spessore del materiale:
1 mm
Guida DIN, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGDIN1085 - PROFILO DIN ALU H15



