AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1055 Profilo DIN simmetrico H7,5

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/7,5 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 7.5 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8050503315189

Codice prodotto

TKGDIN1055

Cod. produttore

DIN1055

Produttore

TKG

Modello:

Guida DIN 35/7,5 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

7.5 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Spessore del materiale:

1 mm

PROFILO DIN SENDZIMIR SENZA FORI H7,5mm