TEKNOMEGA SRL - TKGDIN1036 Cavallotto Piano 45ø M6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo speciale
Forma del foro - Foro rotondo
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 120 mm
Altezza - 47 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8050503315141
Codice prodotto
TKGDIN1036
Cod. produttore
DIN1036
Produttore
TKG
Modello:
Profilo speciale
Forma del foro:
Foro rotondo
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
120 mm
Altezza:
47 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Spessore del materiale:
1 mm
Guida DIN, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGDIN1036 - CAVALLOTTO 45 2XM6 ASOLA 21X6 5 X PROF.