TEKNOMEGA SRL - TKGDAP1065 Attacco rapido M10 - DAP1065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 10
Con molla - no
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
1 PZ
EAN
8050503314793
Codice prodotto
TKGDAP1065
Cod. produttore
DAP1065
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
10
Con molla:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con dado esagonale:
sì
Con terminale filettato:
sì
Con piastra di serraggio:
sì
A scatto / Innestabile:
no
Con rondella:
no
Materiale elemento del fissaggio a scatto:
Altri






