AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGDAP1055 Dado M12 con molla lunga

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Con molla -

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8050503314779

Codice prodotto

TKGDAP1055

Cod. produttore

DAP1055

Produttore

TKG

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

12

Con molla:

Tipo di filettatura:

Metrico

Con dado esagonale:

no

Con terminale filettato:

Con piastra di serraggio:

A scatto / Innestabile:

no

Con rondella:

no

Materiale elemento del fissaggio a scatto:

Altri

DADO SENDZIMIR M12 MOLLA LUNGA