AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGDAP1045 Dado M8 con molla lunga - DAP1045

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Con molla -

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050503314755

Codice prodotto

TKGDAP1045

Cod. produttore

DAP1045

Produttore

TKG

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

8

Con molla:

Tipo di filettatura:

Metrico

Con dado esagonale:

no

Con terminale filettato:

Con piastra di serraggio:

A scatto / Innestabile:

no

Con rondella:

no

Materiale elemento del fissaggio a scatto:

Altri

DADO SENDZIMIR M8 MOLLA LUNGA