TEKNOMEGA SRL - TKGDAP1020 Dado M6 con molla corta - DAP1020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 6
Con molla - sì
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
1 PZ
EAN
8050503314700
Codice prodotto
TKGDAP1020
Cod. produttore
DAP1020
Produttore
TKG
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
6
Con molla:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Con dado esagonale:
no
Con terminale filettato:
sì
Con piastra di serraggio:
sì
A scatto / Innestabile:
no
Con rondella:
no
Materiale elemento del fissaggio a scatto:
Altri





