TEKNOMEGA SRL - TKGDAP1015 Dado M12 senza molla - DAP1015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 12
Con molla - no
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
8050503314694
Codice prodotto
TKGDAP1015
Cod. produttore
DAP1015
Produttore
TKG
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
12
Con molla:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con dado esagonale:
no
Con terminale filettato:
sì
Con piastra di serraggio:
sì
A scatto / Innestabile:
no
Con rondella:
no
Materiale elemento del fissaggio a scatto:
Altri





