AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCTN1030 Occhiello Filettato M8x20 dia=12mm - CTN1030

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Spessore del materiale - 7 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8050503314656

Codice prodotto

TKGCTN1030

Cod. produttore

CTN1030

Produttore

TKG

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Spessore del materiale:

7 mm

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Acciaio Inox

Carico di rottura:

0 N

Carico ammissibile:

0 kg

Larghezza del collegamento:

12 mm

Trattamento della superficie:

Altri

Saldato:

no

OCCHIELLO FIL.TTATO M8X20