AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2660 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H70 M6 D30 - CPH2660

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 70 mm

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Diametro esterno - 30 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050503314489

Codice prodotto

TKGCPH2660

Cod. produttore

CPH2660

Produttore

TKG

Lunghezza:

70 mm

Passo del filetto, metrico:

6

Diametro esterno:

30 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA IN POLIESTERE H70M6 30mm ROSSA