AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2645 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H55 M8 D30

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 55 mm

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Diametro esterno - 30 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050503314458

Codice prodotto

TKGCPH2645

Cod. produttore

CPH2645

Produttore

TKG

Lunghezza:

55 mm

Passo del filetto, metrico:

8

Diametro esterno:

30 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA IN POLIESTERE H55M8 30mm ROSSA