TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2615 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H35 M8 D30 - CPH2615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 35 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 30 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8050503314397
Codice prodotto
TKGCPH2615
Cod. produttore
CPH2615
Produttore
TKG
Lunghezza:
35 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
30 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA IN POLIESTERE H35M8 30mm ROSSA



