AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2560 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H35 M8 D20 - CPH2560

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 35 mm

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8050503314311

Codice prodotto

TKGCPH2560

Cod. produttore

CPH2560

Produttore

TKG

Lunghezza:

35 mm

Passo del filetto, metrico:

8

Diametro esterno:

20 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA IN POLIESTERE H35M8 20mm ROSSA