AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2555 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H35 M6 D20

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 35 mm

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8050503314304

Codice prodotto

TKGCPH2555

Cod. produttore

CPH2555

Produttore

TKG

Lunghezza:

35 mm

Passo del filetto, metrico:

6

Diametro esterno:

20 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA IN POLIESTERE H35M6 20mm ROSSA