TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2540 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H25 M8 D20 - CPH2540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 20 mm
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
8050503314274
Codice prodotto
TKGCPH2540
Cod. produttore
CPH2540
Produttore
TKG
Lunghezza:
25 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
20 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA IN POLIESTERE H25M8 20mm ROSSA



