TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2535 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H25 M6 D20 - CPH2535

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25 mm
Passo del filetto, metrico - 6
Diametro esterno - 20 mm
Materiale - Plastica
Confezione
20 PZ
EAN
8050503314267
Codice prodotto
TKGCPH2535
Cod. produttore
CPH2535
Produttore
TKG
Lunghezza:
25 mm
Passo del filetto, metrico:
6
Diametro esterno:
20 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA IN POLIESTERE H25M6 20mm ROSSA



