TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1485 Clip Hook porta fascetta sp= 4-10m - CLP1485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Fascetta
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 4...10 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Confezione
100 PZ
EAN
8050503313079
Codice prodotto
TKGCLP1485
Cod. produttore
CLP1485
Produttore
TKG
Tipo di connessione:
Fascetta
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
4...10 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
70 N




