TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1175 Clip in acciaio armonico CLP-ME3 - CLP1175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 10...15 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Confezione
1 PZ
EAN
8430539130077
Codice prodotto
TKGCLP1175
Cod. produttore
CLP1175
Produttore
TKG
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
10...15 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
45 N





