TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1105 Clip in acciaio armonico CLP-BF4-M6 - CLP1105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 15...20 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8050503312447
Codice prodotto
TKGCLP1105
Cod. produttore
CLP1105
Produttore
TKG
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
15...20 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
70 N





