AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCFX5035 CoFlex Plus barra flessibile isolata 4X15,5X0,8

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 365 A

  • Modello - Laminato

  • Larghezza - 16 mm

  • Altezza - 3.2 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8050503311594

Codice prodotto

TKGCFX5035

Cod. produttore

CFX5035

Produttore

TKG

Corrente nominale In:

365 A

Modello:

Laminato

Larghezza:

16 mm

Altezza:

3.2 mm

Lunghezza:

2000 mm

Superficie:

Stagnato

Flessibile:

CO-FLEX PLUS BARRA FLEXSTAG.4X15,5X08 2m