AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCFX3065 CoFlex barra flessibile isolata 4X20X1 - lungh.3mt

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 467 A

  • Modello - Laminato

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 4 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050503311396

Codice prodotto

TKGCFX3065

Cod. produttore

CFX3065

Produttore

TKG

Corrente nominale In:

467 A

Modello:

Laminato

Larghezza:

20 mm

Altezza:

4 mm

Lunghezza:

3000 mm

Superficie:

Altri

Flessibile: