TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1005 Barra rame preforata 50X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 583 A
Modello - Piatta
Larghezza - 50 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 1750 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8050503310498
Codice prodotto
TKGBRP1005
Cod. produttore
BRP1005
Produttore
TKG
Corrente nominale In:
583 A
Modello:
Piatta
Larghezza:
50 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
1750 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
BARRA RAME PREF. 50X5 PASSO 25mm L1750mm