AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGBRP1000 Barra rame preforata 25X5

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 327 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 1750 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8050503310481

Codice prodotto

TKGBRP1000

Cod. produttore

BRP1000

Produttore

TKG

Corrente nominale In:

327 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

25 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

1750 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Barra di rame, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGBRP1000 - BARRA RAME PREF. 25X5 PASSO 25MM L1750MM