AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGBFA1090 Vite autofilettante per calcestruzzo "Maschio"

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.8

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8050503310276

Codice prodotto

TKGBFA1090

Cod. produttore

BFA1090

Produttore

TKG

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 4.8

Dimensione filettatura, metrica:

8

Lunghezza:

55 mm

Asta filettata, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGBFA1090 - VITE AUTOFIL.INOX X CALCES.MASC. M8 X 55