AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGBFA1035 Barra acc filettata M12 lungh. 3MT

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.8

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050503310238

Codice prodotto

TKGBFA1035

Cod. produttore

BFA1035

Produttore

TKG

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 4.8

Dimensione filettatura, metrica:

12

Lunghezza:

3000 mm

BARRA FILETTATA ACCIAIO M12 L3m