TECNOWARE SRL - TCWFGE3200M GASOLINE GENERATOR 3200VA RECOIL STARTIN - FGE3200M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di azionamento - Motore a combustione
Numero di fasi - 1
Potenza nominale - 3.2 kVA
Tipo di carburante - Benzina
Peso - 41.5 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8026475175014
Codice prodotto
TCWFGE3200M
Cod. produttore
FGE3200M
Produttore
TCW
Tipo di azionamento:
Motore a combustione
Numero di fasi:
1
Potenza nominale:
3.2 kVA
Tipo di carburante:
Benzina
Peso:
41.5 kg
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza:
50 Hz
Potenza del generatore:
2.2 kW
Fattore di potenza:
0.7
Potenza del motore:
4.85 kW
Velocità di rotazione:
3000 1/min
Lunghezza:
630 mm
Larghezza:
430 mm
Altezza:
420 mm


