AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD500256 SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINE - SCD500256

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCD500256 SUPPORTO A PAVIMENTO INFINITY CON BACINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967138335

Codice prodotto

TNSSCD500256

Cod. produttore

SCD500256

Produttore

TNS

- Piedini in lamiera elettrozincata- Piedini verniciatura in poliestere da esterno color avorio RAL 9002- Bacinella BLUE RIVER realizzata in plastica ABS PMMA color avorio- Attacco per tubo di scarico condensa ? 16- Completo di kit antivibrante "NO-SHOCK"2 Hard + 2 Soft- Basi a pavimento in gomma vulcanizzata SBR EXTREME con bullone di fissaggio M8CON CAVO SCALDANTE 3 m:- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m- Attacco per tubo di scarico condensa ? 16CON CAVO SCALDANTE 3 + 3 m- Completo di cavo scaldante 15 W/m da 3 m + 3 m (6 m totali)- Attacco per tubo di scarico condensa ? 20- Dotato di fascetta di fissaggio tubo scarico condensa- Con tubo scarico condensa isolato 3 m