AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACC200004 TOTAL CLASS EVO PLUS 800 - ORIZZONTALE - ACC200004

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACC200004 TOTAL CLASS EVO PLUS 800 - ORIZZONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967058664

Codice prodotto

TNSACC200004

Cod. produttore

ACC200004

Produttore

TNS

? Unita di ventilazione non canalizzata? EVO 300 portata massima 400 m?/h? EVO 800 portata massima di 1000 m?/h? Recuperatore di calore controcorrente, in polipropilene, con efficienza >90%? Ventilatori EC, centrifughi pale indietro, a basso consumo? Filtri a bassa perdita di carico: F7 (ePM1 70%) per aria di rinnovo ed estrazione? Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata? Isolamento termico/acustico in lana di roccia sp. 50mm? By pass integrato per free-cooling / free-heating (azionamento motorizzato con comando automatico)? Disponibile con i controlli EVO ed EVO PLUS? Protezione antigelo integrata? Condizioni di esercizio: temperatura ambiente tra 0 ?C e 45 ?C, umidita <80%