AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170320 POMPA SCARICO CONDENSA MONOBLOCCO EASY - 12170320

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170320 POMPA SCARICO CONDENSA MONOBLOCCO EASY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967009109

Codice prodotto

TNS12170320

Cod. produttore

12170320

Produttore

TNS

? Aspirazione 0 m (riceve l?acqua per caduta)? Tubo collegamento acqua scarico 4 x 6 mm? Alimentazione 230 V - 50 Hz? Potenza assorbita: 15 W? Contatto di allarme: C-NO/NC 6A? Cavo di alimentazione + allarme: L = 1,5 m? Serbatoio trasparente ispezionabile per manutenzione ordinaria? Serbatoio dotato di guarnizione di tenuta? Dimensioni L 180 x H 46 x P 33 mm? Adattabile anche in canalina? Grado di protezione IP20