TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11167165 KIT SVELTO 5 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER - 11167165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967007273
Codice prodotto
TNS11167165
Cod. produttore
11167165
Produttore
TNS
1 plenum coibentato a misura per unita interna5 collarini per plenum attacco ?150 mm5 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB111615125 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD1000055 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W111615682x10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 111521521 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 mm con filtro 1000 x 500 mm cod. WBF1116155610 fascette stringi tubo


