AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11166113 KIT SVELTO 3 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER - 11166113

TECNOSYSTEMI SPA SOC
copiacopia
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11166113 KIT SVELTO 3 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052967006412

Codice prodotto

TNS11166113

Cod. produttore

11166113

Produttore

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna3 collarini per plenum attacco ? 150 mm3 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB111615123 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) PWD1000053 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod.W1116156810 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 111521521 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 con filtro 600 x 400 mm cod. WB111615256 fascette stringi tubo