TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132158 TUBO FLESSIBILE ROSSO SINGOLO PER GAS R4 - 11132158

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967036587
Codice prodotto
TNS11132158
Cod. produttore
11132158
Produttore
TNS
? Pressione max di utilizzo 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) R407C)? Pressione max di utilizzo 800 psi / 55 bar (per gas R410A - R32)? Lunghezza max 1500 mm o 3000 mm