TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11131112 TERMOMETRO A DOPPIA SONDA - 11131112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052967035580
Codice prodotto
TNS11131112
Cod. produttore
11131112
Produttore
TNS
? Selezione scala temperatura in gradi ?C? o ? F?? Risoluzione display 0,1 ?C? Campo di utilizzo da -200?C a +1370?C? Precisione ? 0.05%? Spegnimento automatico? Dotato di protezione in gomma? Dimensioni L 130 x P 56 x H 38 mm? Peso 170 gr? Sonde lunghezza 900 mm? Alimentazione 1 x 9V (6LR61)? Certificabile F-GAS


